Beli fuse kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Fuse Kacaatribut:
- Material: Glass
- Voltage (V): 250
- BUSSMANN Glass FuseDeskripsi:These cartridge-style, time-delay glass fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from equipment startups. Also called slow-blow glass fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits.atribut:
- Body Material: Glass
- Body Style: Cylindrical
- Visual Indication: Glass Fuse
- Sakazume Electric Glass Tube FuseDeskripsi:Φ6.35 x 30 glass tube fuse.atribut:
- Type: Glass tube fuse
- Size (mm): 6.35x30
- Fitok Male Connector (Outer Diameter 8mm) (Sambungan Lurus)Deskripsi:Specification: 8mm O.D x M18X1.0 Male Metric Thread(MRS)atribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- BUSSMANN Fuse Glass AGX SeriesDeskripsi:These cartridge-style, fast-acting glass fuses open within seconds of being exposed to overloads and short circuits. They're commonly used in instrument panels, small appliance circuits, and automotive accessories. Also called fast-blow glass fuses, they are highly sensitive to changes in current flow and don't tolerate temporary overload currents or power surges.atribut:
- AC Voltage Rating (V): 250 AC
- Body Material: Glass
- Body Style: Cylindrical
- Compatible Fuse Block Series: 3823, HFA, HHN, HK, HKP, HPF, HRK, HTB, S-8000
- DC Voltage Rating (V): Not Rated
- Diameter (inch): 1/4
- Element: Single
- Equivalent Brand and Series: Bussmann AGX, Littelfuse 361, Littelfuse 362, Mersen GGX
- Equivalent Series: 361, 362, AGX, GGX
- Fits Fuse Block Style: Rejection
- Length (inch): 1
- Series: AGX
- Speed: Fast Acting
- Standard: CE, CSA Certification Class 1422-01, UL 248-14 Guide JDYX
- UNSPSC: 39121607
- Visual Indication: Glass Fuse
- ALDO Kabel Konektor Jepitatribut:
- Maximum Current (A) : 32
- Working Voltage (V): Max. 250
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- SAN OU Drill ChuckDeskripsi:Mesin bor duduk atau mesin bor tegak pada dasarnya merupakan mesin bor yang digunakan untuk membuat lubang persisi. Drill press ini menggunakan poros utama yang digerakan naik turun dan umumnya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. KEPALA BOR DUDUK adalah spare part untuk kegunaan mesin bubut sebagai mencekram mata bor nya.
- Ohm Electric Glass Tube Fuseatribut:
- Type: Glass tube fuse
- Rated Voltage (V): AC250
- Breaking Current (A): 100
- SANKEI Rubber Grommet with Rubber Filmatribut:
- Color: Black
- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- FLUKE Cylindrical Fuseatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- ABB Fuse LinkDeskripsi:E 9F10 GG6 Fuse linkE 9F10 GG6 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection
- FUJI TERMINAL Glass Tube FuseDeskripsi:-When over current or short-circuit current flows, it is the simplest, inexpensive and widely used that protects the equipment.atribut:
- Size: 5.2x20mm
- Rated Voltage: 250V AC
- Fort Fuse Keramik (Sekering)atribut:
- Material: Polymer
- WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- Fort Fuse with Fuse Glass (Sekering Kubur)atribut:
- Ampere (A): 10
Daftar Harga fuse kaca Terbaru November 2026
| Non Brand Fuse Kaca | Rp35.900 |
| LARKIN Fuse Glass | Rp54.900 |
| BUSSMANN Glass Fuse | Rp459.900 |
| Sakazume Electric Glass Tube Fuse | Rp29.900 |
| Fitok Male Connector (Outer Diameter 8mm) (Sambungan Lurus) | Rp149.900 |
| BUSSMANN Fuse Glass AGX Series | Rp179.900 |
| ALDO Kabel Konektor Jepit | Rp2.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik) | Rp109.900 |
| EWIG Fuse | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Lurus/Fitok%20Male%20Connector%20(Outer%20Diameter%208mm)%20(Sambungan%20Lurus)/4iP104080162-1.jpg)


/2vP103750103-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)







/61P103844217-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/8oP104720312-8.jpg)
/4lP103844165-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)